Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter, 63A, 1p+Hauptschutz

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter, 63A, 1p+Hauptschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248238

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082482381

Sonepar Artikelnummer

120026336

Hersteller Artikelnummer

248238

Hersteller Typ

Z-SLK/NEOZ/1

Hersteller Artikel Nr.:

248238

Polzahl:

1

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.224 kg

Bemessungsbetriebsspannung 1-polig 60 bis 230 V AC/60 bis 110 V DC, 2-polig 60 bis 400 VAC/60 bis 220 VDC, 1+N, 3-polig, 3+N 60-400 VAC, Stromkodierung mit Sicherungskit, plombierbar, doppelte Leiterführung auf beiden Seiten möglich