Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter, 63A, 3p+N

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter, 63A, 3p+N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248236

  • Polzahl - 4

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082482367

Sonepar Artikelnummer

120026351

Hersteller Artikelnummer

248236

Hersteller Typ

Z-SLS/NEOZ/3+N

Hersteller Artikel Nr.:

248236

Polzahl:

4

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.472 kg

Bemessungsbetriebsspannung 500 V AC, 1-polig 110 V DC, 2-polig 220 V DC, geeignet für Sicherungseinsätze mit Betriebsklasse gG (gL), aM, Stromkodierung mit Sicherungskit, plombierbar, doppelte Leiterführung auf beiden Seiten möglich