Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter, 63A, 3p+N+Hauptschutz

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter, 63A, 3p+N+Hauptschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248241

  • Polzahl - 4

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082482411

Sonepar Artikelnummer

120026339

Hersteller Artikelnummer

248241

Hersteller Typ

Z-SLK/NEOZ/3+N

Hersteller Artikel Nr.:

248241

Polzahl:

4

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.590 kg

Bemessungsbetriebsspannung 1-polig 60 bis 230 V AC/60 bis 110 V DC, 2-polig 60 bis 400 VAC/60 bis 220 VDC, 1+N, 3-polig, 3+N 60-400 VAC, Stromkodierung mit Sicherungskit, plombierbar, doppelte Leiterführung auf beiden Seiten möglich