Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter, 63A, 3p+PEN

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter, 63A, 3p+PEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182399

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081773251

Sonepar Artikelnummer

120378317

Hersteller Artikelnummer

182399

Hersteller Typ

Z-SLS/NEOZ/3+PEN

Hersteller Artikel Nr.:

182399

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.395 kg

Sicherungslasttrennschalter, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 1-polig 110 V DC, 2-polig 220 V DC, Geeignet für Sicherungseinsätze mit Nutzungskategorie gG (gL), aM, Stromkodierung mit Sicherungskit, plombierbar, doppelte Leiterführung auf beiden Seiten möglich, Steckeinheiten schraubkappenlos, Geeignet für Sicherungseinsätze D01: 1, 2, 4, 6, 10, 16 A, D02: 20, 25, 35, 50, 63 A, Typ gemäß IEC/EN 60947-3