Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter +Blinkfunktion, 63A, 1p+N

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter +Blinkfunktion, 63A, 1p+N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167282

  • Polzahl - 2

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081637850

Sonepar Artikelnummer

120508182

Hersteller Artikelnummer

167282

Hersteller Typ

Z-SLS/CB/1+N

Hersteller Artikel Nr.:

167282

Polzahl:

2

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.201 kg

Mit Z-SLS/CB-Blinkfunktion – Stromkodierung mithilfe von Hülsen-Passeinsätzen