Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter +Blinkfunktion, 63A, 2p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter +Blinkfunktion, 63A, 2p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248248

  • Polzahl - 2

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082482480

Sonepar Artikelnummer

120026341

Hersteller Artikelnummer

248248

Hersteller Typ

Z-SLS/CB/2

Hersteller Artikel Nr.:

248248

Polzahl:

2

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.206 kg

Mit Z-SLS/CB-Blinkfunktion – Stromkodierung mithilfe von Hülsen-Passeinsätzen