Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter +Blinkfunktion, 63A, 3p+N

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter +Blinkfunktion, 63A, 3p+N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167283

  • Polzahl - 4

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081637867

Sonepar Artikelnummer

120508183

Hersteller Artikelnummer

167283

Hersteller Typ

Z-SLS/CB/3+N

Hersteller Artikel Nr.:

167283

Polzahl:

4

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.410 kg

Mit Z-SLS/CB-Blinkfunktion – Stromkodierung mithilfe von Hülsen-Passeinsätzen