Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungsabdeckung, für QSA160N, QSA200N, QSA250N, QSA315N, QSA400N

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungsabdeckung, für QSA160N, QSA200N, QSA250N, QSA315N, QSA400N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1319429

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426103672

Sonepar Artikelnummer

120803095

Hersteller Artikelnummer

1319429

Hersteller Typ

QSAFCOVER160N-400N

Hersteller Artikel Nr.:

1319429

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.270 kg

Abdeckung zur Abschirmung stromführender Teile an der Vorderseite des Lasttrennschalters mit Sicherung, für Lasttrennschalter mit Sicherung QSA 160N, QSA 200N, QSA 250N, QSA 315N, QSA 400N