Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungsblock, superflink, 600 A, AC 600 V, UL

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungsblock, superflink, 600 A, AC 600 V, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M1414

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590515580

Sonepar Artikelnummer

121108765

Hersteller Artikelnummer

170M1414

Hersteller Typ

FUSE 50A 690V 000TN/80 GR UC

Hersteller Artikel Nr.:

170M1414

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

000

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

50 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

15 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

78 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.146 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, einfacher (oberer) Kennmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), spannungsführende Grifflasche, Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA, Zubehör optional Sicherungshalter 170H1007