Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz, 10x38mm, 10A, gG

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz, 10x38mm, 10A, gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112161

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 85361010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081117192

Sonepar Artikelnummer

120505805

Hersteller Artikelnummer

112161

Hersteller Typ

Z-C10/SE-10A/GG

Hersteller Artikel Nr.:

112161

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.008 kg

Zylindrischer Sicherungseinsatz, nach IEC 60269-1 und IEC 60269-2-1, Betriebsklassen gG (gL) und aM erhältlich