EATON - Sicherungseinsatz, 200 A, AC 1250 V, 100 kA, size 1, 53 x 63 x 135 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ T, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M4700
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 200 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590453943
Sonepar Artikelnummer
120801207
Hersteller Artikelnummer
170M4700
Hersteller Typ
170M4700
Hersteller Artikel Nr.:
170M4700
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
200 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
50 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.635 kg


