Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz 20A blau 500V gR DII

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz 20A blau 500V gR DII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20D27R

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590467780

Sonepar Artikelnummer

120802103

Hersteller Artikelnummer

20D27R

Hersteller Typ

SICHERUNG-D2 20A F GR 500VAC E27

Hersteller Artikel Nr.:

20D27R

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

blau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.030 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, ultra rapid, E27, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636