Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz, +Blinkeinsatz, D01, 1A, 400V, gL/gG

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz, +Blinkeinsatz, D01, 1A, 400V, gL/gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 268983

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082689834

Sonepar Artikelnummer

120134542

Hersteller Artikelnummer

268983

Hersteller Typ

Z-SLS/B-1A

Hersteller Artikel Nr.:

268983

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

grau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

0.130 kg

Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Rahmengröße D02, Bemessungsbetriebsstrom 50 A, Farbcode Weiß, Betriebsklasse gG (gL), Bemessungsbetriebsspannung 60-400 V AC / 60-220 V DC, Prüfspannung 5 kV, DIN-Schienenmontage, 1 Satz enthält: 3 Sicherungssockel, 3 Stromkodierungen, 1 Kunststoffbox in der Farbe der Anzeige