Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz, D01, 10A, 400V, gL/gG

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz, D01, 10A, 400V, gL/gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288937

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082889371

Sonepar Artikelnummer

120134696

Hersteller Artikelnummer

288937

Hersteller Typ

Z-D01/SE-10

Hersteller Artikel Nr.:

288937

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

rot

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Sicherungseinsatz, Rahmengröße D01, Bemessungsbetriebsstrom 10 A, Farbcode Rot, Betriebsklasse gG (gL), Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC / 220 V DC, Bemessungsisolationsspannung 2500 V, Bemessungs-Fehlerkurzschlussschaltvermögen 50kA (AC) / 8kA (DC), Typ gemäß DIN VDE 0636, DIN 49522