Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz, D01, 2A, 400V, gL/gG

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz, D01, 2A, 400V, gL/gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288934

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - rosa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082889340

Sonepar Artikelnummer

120134693

Hersteller Artikelnummer

288934

Hersteller Typ

Z-D01/SE-2

Hersteller Artikel Nr.:

288934

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

rosa

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Sicherungseinsatz, Rahmengröße D01, Bemessungsbetriebsstrom 2 A, Farbcode Rosa, Betriebsklasse gG (gL), Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC / 220 V DC, Bemessungsisolationsspannung 2500 V, Bemessungs-Fehlerkurzschlussschaltvermögen 50kA (AC) / 8kA (DC), Typ gemäß DIN VDE 0636, DIN 49522