Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz, D02, 25A, 400V, gL/gG

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz, D02, 25A, 400V, gL/gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288941

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082889418

Sonepar Artikelnummer

120134700

Hersteller Artikelnummer

288941

Hersteller Typ

Z-D02/SE-25

Hersteller Artikel Nr.:

288941

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

gelb

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Sicherungseinsatz, Rahmengröße D02, Bemessungsbetriebsstrom 25 A, Farbkennzeichnung gelb, Betriebsklasse gG (gL), Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC / 220 V DC, Bemessungsisolationsspannung 2500 V, Bemessungs-Fehlerkurzschlussschaltvermögen 50kA (AC) / 8kA (DC), Typ gemäß DIN VDE 0636, DIN 49522