Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz, DIII, 50A, 500V, DZ

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz, DIII, 50A, 500V, DZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112133

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081116911

Sonepar Artikelnummer

120505789

Hersteller Artikelnummer

112133

Hersteller Typ

Z-DIII/SE-50A/DZ

Hersteller Artikel Nr.:

112133

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

weiß

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.053 kg

Sicherungseinsatz, Größe DIII, für Sicherungssockel E33, Bemessungsbetriebsstrom 50 A, Farbcode Weiß, Betriebsklasse DZ, Bemessungsbetriebsspannung 500 V AC / 400 V DC