EATON - Sicherungseinsatz Gr. 000, superflink, 125A, DC 1000V, 50kA, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M1852
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Bemessungsstrom - 225 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590442015
Sonepar Artikelnummer
121269154
Hersteller Artikelnummer
170M1852
Hersteller Typ
FUSE 225A 1000V DC IEC AR 000FN/90
Hersteller Artikel Nr.:
170M1852
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
000
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsstrom:
225 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
45 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
115 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.600 kg


