Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz Gr. 000, superflink, 25A, DC 1000V, 50kA, aR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz Gr. 000, superflink, 25A, DC 1000V, 50kA, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M1802

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Abschaltleistung - 50 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590515610

Sonepar Artikelnummer

121269150

Hersteller Artikelnummer

170M1802

Hersteller Typ

FUSE 25A 1000V DC IEC AR 000FU/90

Hersteller Artikel Nr.:

170M1802

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

000

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsstrom:

25 A

Abschaltleistung:

50 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

14 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

91 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.600 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, AC 1000 V, Größe 000, 24 x 36 x 115 mm, aR, IEC, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen, Halbleiterschutz, IEC 60269-4