EATON - Sicherungseinsatz Gr. 230, superflink, 160A, DC 1000V, 50kA, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M1826
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Bemessungsstrom - 160 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590624190
Sonepar Artikelnummer
121269151
Hersteller Artikelnummer
170M1826
Hersteller Typ
FUSE 160A 1000V DC IEC AR 230FU/90
Hersteller Artikel Nr.:
170M1826
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsstrom:
160 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
48 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
115 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.600 kg


