EATON - Sicherungseinsatz Gr. 230, superflink, 450A, DC 1000V, 50kA, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M1832
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Bemessungsstrom - 450 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590441940
Sonepar Artikelnummer
121269153
Hersteller Artikelnummer
170M1832
Hersteller Typ
FUSE 450A 1000V 230FU/90 AR CU
Hersteller Artikel Nr.:
170M1832
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsstrom:
450 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
85 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
115 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.295 kg


