EATON - Sicherungseinsatz, LV, 200 A, AC 400 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200NHG1B-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590467223
Sonepar Artikelnummer
120802102
Hersteller Artikelnummer
200NHG1B-400
Hersteller Typ
BUSSMANN 200A 400V 1GG 200NHG1B-400
Hersteller Artikel Nr.:
200NHG1B-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
12 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.410 kg


