EATON - Sicherungseinsatz, LV, 63 A, AC 400 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63NHG01B-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH01
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590485463
Sonepar Artikelnummer
120802135
Hersteller Artikelnummer
63NHG01B-400
Hersteller Typ
NH FUSE 63A 400V GG/GL SIZE 01
Hersteller Artikel Nr.:
63NHG01B-400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH01
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5.6 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.295 kg


