Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz, NH1, 80A, 500V, gL/gG

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz, NH1, 80A, 500V, gL/gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 290012

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082900120

Sonepar Artikelnummer

120134737

Hersteller Artikelnummer

290012

Hersteller Typ

Z-NH-1/80

Hersteller Artikel Nr.:

290012

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsspannung DC:

440 V

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6.4 W

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.230 kg

NH-Sicherungseinsatz, Größe NH1, Bemessungsbetriebsstrom 80 A, Bemessungsbetriebsspannung 500 V, Betriebsklasse gL/gG (Kabelschutz mit großer Reichweite/Gerätesicherung mit großer Reichweite), Bemessungsausschaltvermögen 120 kA, Typ gemäß ÖVE-SN 40, IEC 60269, VDE 0636, SEV 1066