EATON - Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 400 V, 50 kA, D01, gR, IEC, ultra rapid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10NZ01R
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590428965
Sonepar Artikelnummer
120925287
Hersteller Artikelnummer
10NZ01R
Hersteller Typ
10NZ01R
Hersteller Artikel Nr.:
10NZ01R
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
rot
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.040 kg


