EATON - Sicherungseinsatz, Niederspannung, 100 A, AC 400 V, 50 kA, D03, gL/gG, IEC, träge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100NZ03
Baugröße - D03
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590428385
Sonepar Artikelnummer
120505756
Hersteller Artikelnummer
100NZ03
Hersteller Typ
FUSE-D03 100A T GL/GG 400VAC M30
Hersteller Artikel Nr.:
100NZ03
Baugröße:
D03
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
rot
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.122 kg


