EATON - Sicherungseinsatz, Niederspannung, 13 A, AC 400 V, 50 kA, D01, gL/gG, IEC, träge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13NZ01
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 3 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590433501
Sonepar Artikelnummer
120925289
Hersteller Artikelnummer
13NZ01
Hersteller Typ
13NZ01
Hersteller Artikel Nr.:
13NZ01
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.007 kg


