EATON - Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 400 V, 120 kA, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C10G32
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590493529
Sonepar Artikelnummer
120925754
Hersteller Artikelnummer
C10G32
Hersteller Typ
C10G32
Hersteller Artikel Nr.:
C10G32
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.9 W
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg


