EATON - Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 500 V, 50 kA, D3, gL/gG, IEC, träge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32D33
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590476669
Sonepar Artikelnummer
120401575
Hersteller Artikelnummer
32D33
Hersteller Typ
SICHERUNG-D3 32A T GL/GG 500VAC E33
Hersteller Artikel Nr.:
32D33
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.051 kg


