EATON - Sicherungseinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 500 V, 50 kA, D2, gL/gG, IEC, träge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35D27
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590477673
Sonepar Artikelnummer
120802114
Hersteller Artikelnummer
35D27
Hersteller Typ
FUSE 35A D11/E27 GL 500V
Hersteller Artikel Nr.:
35D27
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.032 kg


