EATON - Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 400 V, 50 kA, D02, gL/gG, IEC, träge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40NZ02
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590480482
Sonepar Artikelnummer
120802122
Hersteller Artikelnummer
40NZ02
Hersteller Typ
FUSE 40A D02 GG 400VAC
Hersteller Artikel Nr.:
40NZ02
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.014 kg


