EATON - Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 500 V, 120 kA, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C14G40
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590494076
Sonepar Artikelnummer
120925772
Hersteller Artikelnummer
C14G40
Hersteller Typ
C14G40
Hersteller Artikel Nr.:
C14G40
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4.75 W
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.021 kg


