EATON - Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 500 V, 50 kA, D3, gL/gG, DIN, IEC, träge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40D33
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590480086
Sonepar Artikelnummer
120802119
Hersteller Artikelnummer
40D33
Hersteller Typ
FUSE 40A D111/E33 GG 500V TIME DELA
Hersteller Artikel Nr.:
40D33
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.051 kg


