EATON - Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 400 V, 50 kA, D01, gR, IEC, ultra rapid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6NZ01R
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590486477
Sonepar Artikelnummer
120925318
Hersteller Artikelnummer
6NZ01R
Hersteller Typ
6NZ01R
Hersteller Artikel Nr.:
6NZ01R
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
grün
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.040 kg


