EATON - Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 500 V, 120 kA, 10 x 38 mm, aM, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C10M6
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590493727
Sonepar Artikelnummer
120925767
Hersteller Artikelnummer
C10M6
Hersteller Typ
C10M6
Hersteller Artikel Nr.:
C10M6
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.32 W
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg


