EATON - Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, 120 kA, NH00, aM, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63NHM00B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590485661
Sonepar Artikelnummer
120802138
Hersteller Artikelnummer
63NHM00B
Hersteller Typ
FUSE NH 00 AM 63A 500V D.I.
Hersteller Artikel Nr.:
63NHM00B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.1 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.191 kg


