EATON - Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 690 V, 80 kA, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C22G63
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590495523
Sonepar Artikelnummer
120925781
Hersteller Artikelnummer
C22G63
Hersteller Typ
C22G63
Hersteller Artikel Nr.:
C22G63
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.9 W
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.055 kg


