EATON - Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 400 V, 50 kA, D03, gL/gG, IEC, träge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80NZ03
Baugröße - D03
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590491068
Sonepar Artikelnummer
120505755
Hersteller Artikelnummer
80NZ03
Hersteller Typ
80NZ03
Hersteller Artikel Nr.:
80NZ03
Baugröße:
D03
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
Silber
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.122 kg


