EATON - Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 500 V, 120 kA, NH1, aM, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80NHM1B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590491044
Sonepar Artikelnummer
120802146
Hersteller Artikelnummer
80NHM1B
Hersteller Typ
FUSE NH 1 AM 80A 500V D.I.
Hersteller Artikel Nr.:
80NHM1B
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5.6 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.407 kg


