EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 10 A, AC 240 V, DC 150 V, 200 kA, BS88, 9 x 47 mm, aR, BS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10LCT
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 240 V
Bemessungsspannung DC - 150 V
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590428804
Sonepar Artikelnummer
120925735
Hersteller Artikelnummer
10LCT
Hersteller Typ
10LCT
Hersteller Artikel Nr.:
10LCT
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
240 V
Bemessungsspannung DC:
150 V
Bemessungsstrom:
10 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.5 W
Befestigungslöcher:
M6
Mittenabstand Anschlüsse:
37.5 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.006 kg


