EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 10 A, AC 690 V, 200 kA, 10 x 38, gR, IEC, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWP-10G10F
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590500159
Sonepar Artikelnummer
120925804
Hersteller Artikelnummer
FWP-10G10F
Hersteller Typ
FWP-10G10F
Hersteller Artikel Nr.:
FWP-10G10F
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.09 W
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.008 kg


