EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 10 A, AC 750 V, DC 750 V, 50 kA, 20 x 127 mm, aR, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWK-10A20F
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung DC - 750 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590499903
Sonepar Artikelnummer
120925803
Hersteller Artikelnummer
FWK-10A20F
Hersteller Typ
FWK-10A20F
Hersteller Artikel Nr.:
FWK-10A20F
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung DC:
750 V
Spannungsart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8.5 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.101 kg


