EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 1000 V, DIN 3, 90 x 75 x 150 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, spannungsführende Grifflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M8650
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 1000 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590465663
Sonepar Artikelnummer
120802100
Hersteller Artikelnummer
170M8650
Hersteller Typ
FUSE 1000A 1000V DIN 3 AR UR
Hersteller Artikel Nr.:
170M8650
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
1000 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
150 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.259 kg


