EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 1000 V, size 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170L9653
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 1000 A
Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5996516009062
Sonepar Artikelnummer
120802041
Hersteller Artikelnummer
170L9653
Hersteller Typ
FUSE 1000A 660V 3KW/110 AR
Hersteller Artikel Nr.:
170L9653
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
1000 A
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.982 kg


