EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 690 V, 200 kA, size 3, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M6464
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 1000 A
Abschaltleistung - 200 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590462600
Sonepar Artikelnummer
120925309
Hersteller Artikelnummer
170M6464
Hersteller Typ
170M6464
Hersteller Artikel Nr.:
170M6464
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
1000 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
122 W
Befestigungslöcher:
M12
Mittenabstand Anschlüsse:
52.4 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.848 kg


