Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 1000A 1250V 2//3BKN/75 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 1000A 1250V 2//3BKN/75 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6551

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1250 V

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516045343

Sonepar Artikelnummer

121269196

Hersteller Artikelnummer

170M6551

Hersteller Typ

FUSE 1000A 1250V 2//3BKN/75 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170M6551

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1250 V

Bemessungsstrom:

1000 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

210 W

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

75.4 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.133 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 1250 V, 2 x Größe 3, 74 x 177 x 95 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder