Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 1000A 1600V 4BKN/125 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 1000A 1600V 4BKN/125 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7051

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 1600 V

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516021033

Sonepar Artikelnummer

121269210

Hersteller Artikelnummer

170M7051

Hersteller Typ

FUSE 1000A 1600V 4BKN/125 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170M7051

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

1600 V

Bemessungsstrom:

1000 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

125 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.001 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 1600 V, Größe 4, 120 x 100 x 132 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K