Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungseinsatz superflink 1000A 690V 3E/91 AR UC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungseinsatz superflink 1000A 690V 3E/91 AR UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6314

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516018880

Sonepar Artikelnummer

121269182

Hersteller Artikelnummer

170M6314

Hersteller Typ

FUSE 1000A 690V 3E/91 AR UC

Hersteller Artikel Nr.:

170M6314

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

1000 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

125 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

87.6 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.525 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Französisch, Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA