EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 1000A, AC1100V, Größe3, 76x92x159 mm, aR, IEC, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M6698
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1100 V
Bemessungsstrom - 1000 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590333962
Sonepar Artikelnummer
121269206
Hersteller Artikelnummer
170M6698
Hersteller Typ
FUSE 1000A 1100V 3FU/115 AR CU
Hersteller Artikel Nr.:
170M6698
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1100 V
Bemessungsstrom:
1000 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
135 W
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
114 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
0.002 kg


