EATON - Sicherungseinsatz, superflink, 1100 A, AC 1000 V, 200 kA, size 3, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170M6549
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 1100 A
Abschaltleistung - 100 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5996516019795
Sonepar Artikelnummer
120802093
Hersteller Artikelnummer
170M6549
Hersteller Typ
FUSE 1100A 1000V 3BKN/80 AR
Hersteller Artikel Nr.:
170M6549
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
1100 A
Abschaltleistung:
100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
140 W
Befestigungslöcher:
M12
Mittenabstand Anschlüsse:
82.4 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.264 kg


